すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA303FA-5

品名 : 2000℃ 自動着火パワートーチ

仕様

メーカー新富士バーナー型番RZ-832
商品名パワートーチガス使用量236g/h
燃焼時間約1時間20分発熱量3.3kW(2800kcal)
火炎温度最高:1800~2000℃ 
最低:800℃
点火方式圧電点火方式
ガス成分液化ブタン、液化プロパンガス容量220g
本体サイズ87×24×191(H)mm火口外径φ16mm
重量147g(本体のみ)
専用容器(ボンベ:EA303FA-10)1本付
隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ(軽量タイプ)
回転しながら放出するスパイラル集中炎で、より効率的に加熱作業が可能。
空気調整レバーを上下させる事で空気流入量を調整し、炎温度を調整可能。
柔らかく広がる火(800℃)~スパイラル集中炎(パイプ裏まで炎が回り込む(2000℃))まで、幅広い火炎を生み出せます。
逆さ使用可能
手元から離れたところへ着火できるので、炭の火起しなどレジャーにも便利です。
販売価格

3,380円(税抜)/ 3,718円(税込)

カタログ価格

3,380円(税抜)/3,718円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/02 09:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0072ページ
バリエーション一覧
EA303FA-1 1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式)
EA303FA-2 2000℃ 自動着火パワートーチ(タテ型)
EA303FA-3 1700℃ 自動着火パワートーチ
EA303FA-4 1600℃ 自動着火パワートーチ(ヨコ型)
EA303FA-5 2000℃ 自動着火パワートーチ
その他関連
オプションEA303FA-10 : 220g パワーガス(EA303FA-1~5用/3本)
ウェブカタログ画像
  • 炎はスパイラル集中炎
  • 炎温度調整可能
  • スパイラル集中炎がパイプの裏まで回り込み、より効率的に加熱作業が可能
  • 燃料はねじ込み式
  • 空気調整レバーを上下させる事で空気流入量を調整し、炎温度を調整可能
  • ハンドル

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ72ページ
  • エスコ便利カタログ73ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top