すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944PJ-3A

品名 : 150mmx5m ラインテープ(加熱接着式/黄)

仕様

メーカー新富士バーナー型番RM-415N
商品名ロードマーキングライン用途・駐車場のライン引き、ナンバー標識の施工、道路のライン引きの補修に
・アスファルト塗装の一般道路や工場構内の路面標示に
長さ5m幅150mm
厚さ1.2mm材質熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
重量約1760gカラー黄
バーナーであぶって接着させる加熱溶着式ラインテープ
マスキング無しで路上に真っ直ぐなラインの施工が可能です。
接着強度、耐摩耗性に優れています。
<ロードマーキング施工方法>
①設置面の清掃をする。
②設置位置を決め印をつける。
③ローラーやハケ、スプレーなどでプライマーを塗る。
④バーナーで加熱し、しっかり溶着させる。
<バーナー加熱の目安>
シート表面が溶けて、小さな穴があき始めるまでしっかり加熱してください。
施工には、プライマーとバーナーが必要です。
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
販売価格

3,520円(税抜)/ 3,872円(税込)

カタログ価格

3,520円(税抜)/3,872円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 09:20現在)

更新
商品入数1販売単位巻
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944PJ-1A 70mmx5m ラインテープ(加熱接着式/黄)
    EA944PJ-2A 100mmx5m ラインテープ(加熱接着式/黄)
    EA944PJ-3A 150mmx5m ラインテープ(加熱接着式/黄)
    EA944PJ-6A 70mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白)
    EA944PJ-7A 100mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白)
    EA944PJ-8A 150mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白)
    その他関連
    関連商品EA303FA-2 : 2000℃ 自動着火パワートーチ(タテ型)
    関連商品EA303FA-16 : ロードマーキング用カセットガスバーナー
    関連商品EA944PJ-100 : 420ml プライマー(アスファルト専用)
    仕様別商品EA944PJ : 加熱接着式ラインテープセット
    ウェブカタログ画像
    • バーナーであぶって接着させる加熱溶着式ラインテープ
    • 施工イメージ
    • 施工方法\n①設置面の清掃 ②設置位置に印をつける\n③プライマーを塗る ④バーナーで加熱し溶着させる
    • バーナー加熱の目安

    商品動画

    ロードマーキングの作業工程ロードマーキングの作業工程

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top