すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA303YF-3A

品名 : 1300℃ 草焼きバーナー(カセットガス式)

仕様

メーカー新富士バーナー型番KB-120
商品名草焼バーナー発熱量25.6kW(22,000kcal/h)
火炎サイズφ50×300㎜火炎温度1,300℃
連続使用時間約10分点火方式圧電点火方式
サイズ75×145×680mm火口経φ50㎜(外径)
重量0.8kg(本体のみ)
パワーガス(ボンベ)1本付
最初から最後まで驚異的なパワーを持続。 手軽に使える強火力バーナー
軽量・コンパクトながらパワフルな火炎。家庭でのさまざまな作業・広い庭のお手入れにも便利です。
雑草焼却だけでなく殺虫・殺菌もでき効果的。
除草剤・殺虫剤に比べ環境にやさしく、安全な野菜作りができます。
燃料は経済的なカセットガス。ボンベの取り付け操作も簡単です。
電子着火式:点火はワンタッチ、ハンドルを回して押すだけの簡単操作です。
販売価格

10,000(税抜)/ 11,000円(税込)

カタログ価格

10,000円(税抜)/11,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/25 11:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2508ページ
その他関連
オプションEA303YF-11 : 250g レギュラーガス(3本)
ウェブカタログ画像
  • 手軽に使える強火力バーナー
  • 燃料は経済的なカセットガス
  • 電子着火式\n点火はワンタッチ、ハンドルを回して押すだけの簡単操作です。

商品動画

※本商品は「KB-120」です。※本商品は「KB-120」です。

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2508ページ
  • エスコ便利カタログ2509ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top