すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA304AG-100

品名 : [EA304AF,AF-10,AG用] 半田ごて

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番FM2028-01
EA304AF,AF-10,AG用半田ごて
ロック式スリーブ
鉛フリー半田対応
※適用本体とこて先は下記のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

6,450円(税抜)/ 7,095円(税込)

カタログ価格

6,450円(税抜)/7,095円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/10/27 03:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0690ページ
バリエーション一覧
EA304AG AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付)
EA304AG-100 [EA304AF,AF-10,AG用] 半田ごて
その他関連
本体EA304AF-10 : AC100V/ 75W 半田ごて(コントローラー付)
本体EA304AG : AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付)
オプションEA304AG-1 : R0.2mm 交換用こて先
オプションEA304AG-2 : R0.5mm 交換用こて先
オプションEA304AG-5 : R0.2mm 交換用こて先
オプションEA304AG-6 : 1.0mm 交換用こて先
オプションEA304AG-7 : 2.0mm 交換用こて先
オプションEA304AG-8 : 3.0mm 交換用こて先
オプションEA304AG-9 : 1.0mm 交換用こて先
オプションEA304AG-10 : 4.0mm 交換用こて先
オプションEA304AG-14 : 2.4mm 交換用こて先
オプションEA304AG-15 : 4.0mm 交換用こて先
オプションEA304AG-19 : 3.2mm 交換用こて先
オプションEA304AG-20 : 5.2mm 交換用こて先
オプションEA304AG-21 : R0.2mm 交換用こて先
オプションEA304AG-22 : R0.2mm 交換用こて先
オプションEA304AG-23 : R0.15mm 交換用こて先
オプションEA304AG-27 : 4.7mm 交換用こて先
オプションEA304AG-31 : 3.0mm 交換用こて先
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ690ページ
  • エスコ便利カタログ691ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top