すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA304AS-5

品名 : [EA304AF,AF-10,AG,AH用] 窒素ガス半田ごて

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番FM2026-02
消費電力70W(24V)設定温度200~450℃
ノズルアース間抵抗<2Ωリーク電圧<2mV
コード長さ1.2m
EA304AF、AF-10、AG、AH、旧EA304AN交換用窒素ガス半田ごて
窒素ガスがこて先全体を包み込むことで酸素を遮断し、こて先とはんだの酸化を防ぐことで予熱効果を高めます。
鉛フリーはんだ対応
ESD SAFE 静電対策製品
RoHS規制対応品
※こて先は取寄せになります。
※適用こて先は下記のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

16,100円(税抜)/ 17,710円(税込)

カタログ価格

16,100円(税抜)/17,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/27 03:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0690ページ
バリエーション一覧
EA304AH-1 24V/70W 半田ごてのみ(EA304AH用)
EA304AS-5 [EA304AF,AF-10,AG,AH用] 窒素ガス半田ごて
EA304AS-6 [EA304AH用] 高熱容量半田ごて
EA304AS-7 [EA304AH用] 高熱容量窒素ガス半田ごて
その他関連
本体EA304AF-10 : AC100V/ 75W 半田ごて(コントローラー付)
本体EA304AG : AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付)
本体EA304AH : AC100V/140W 半田ごて(コントローラー付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ690ページ
  • エスコ便利カタログ691ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top