すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA304H-155A

品名 : 3.0mm こて先 (EA304H-115A用)

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番T34-C3
こて先φ3mm
EA304H-115A交換用こて先
販売価格

850円(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/27 06:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0689ページ
その他関連
本体EA304H-115A : AC100V/ 15W 半田ごて
ウェブカタログ画像
単位:mm
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ688ページ
  • エスコ便利カタログ689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top