すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA304HA-3

品名 : こて先 (EA304HA-30用)

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番501-T
サイズφ4×70mm重量18g
EA304HA-30用こて先
販売価格

245(税抜)/ 270円(税込)

カタログ価格

245円(税抜)/270円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/09/08 04:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0689ページ
バリエーション一覧
EA304HA-2 こて先 (EA304HA-20用)
EA304HA-3 こて先 (EA304HA-30用)
EA304HA-4 こて先 (EA304HA-40用)
EA304HA-6 こて先 (EA304HA-60用)
その他関連
本体EA304HA-30 : AC100V/ 30W 半田ごて
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ688ページ
  • エスコ便利カタログ689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top