すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA340GH

品名 : 9.5mmx10.5m ドレンクリーナー(電動式)

正逆転切替

仕様

電源115Vケーブルサイズφ6.5mm×7.5m、
φ9.5mm×10.5m
清掃可能パイプ径32~76mmドラム回転数0~50rpm
本体サイズ430×290mmセット重量15.5kg
付属品カッターセット:
EA340GH-1、-2、-3、-4、-6
(φ9.5mmケーブルに取り付け可能)
ケースサイズ640×240×270(H)mm
正逆転切換
販売価格

166,800(税抜)/ 183,480円(税込)

カタログ価格

166,800円(税抜)/183,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/08 04:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0204ページ
その他関連
部品EA340GH-1 : アローヘッド (9.5mm/13mmケーブル用)
部品EA340GH-2 : フレキシブルアローヘッド(9.5mmケーブル用)
部品EA340GH-3 : ボーリングヘッド (9.5mmケーブル用)
部品EA340GH-4 : ダウンヘッドボーリング(9.5mmケーブル用)
部品EA340GH-6 : 1・1/4" サイドカッター(9.5mmケーブル用)
部品EA340GH-12 : [EA340GH用]9.5mmx10.5m ケーブル
部品EA340GH-21 : 6.5mmx7.5m ケーブル(プラグヘッド)
オプションEA340GH-5 : ダウンヘッドフィッティング(9.5mmケーブル用)
オプションEA340GH-7 : 1・1/2" Uカッター(9.5mm/13mmケーブル用)
オプションEA340GH-8 : スモール回収ツール(9.5mm/13mmケーブル用)
オプションEA340GH-11 : [EA340GH用] 9.5mmx 7.5m ケーブル
オプションEA340GH-22 : 6.5mmx15m ケーブル(プラグヘッド)
オプションEA340GH-26 : 8.0mmx7.5m ケーブル(プラグヘッド)
オプションEA340GH-27 : 8.0mmx15m ケーブル(プラグヘッド)
オプションEA340GH-31 : 6.5mmx7.5m ケーブル(ダウンヘッド)
オプションEA340GH-32 : 6.5mmx15m ケーブル(ダウンヘッド)
オプションEA340GH-36 : 8.0mmx7.5m ケーブル(ダウンヘッド)
オプションEA340GH-37 : 8.0mmx15m ケーブル(ダウンヘッド)
ウェブカタログ画像
  • (付属カッター)

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ204ページ
  • エスコ便利カタログ205ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top