すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA304YB-1

品名 : AC100V/7W 発泡スチロールカッター(160mm)

モデルチェンジ内容

26/04/14 ●AC電源アダプタの形状変更(No.57 1254)

仕様

電源AC100V消費電力7W
コード長2.2m材質樹脂
最大切断能力・アーチ型ユニット/厚み160mm、奥行80mm
・ロングヒーターユニット/奥行100mm
・ショートヒーターユニット/奥行12mm
最大温度・アーチ型ユニット:約160℃
・ロングヒーターユニット:約200℃
・ショートヒーターユニット:約300℃
発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業が自由自在!
便利な手元スイッチ付き
スイッチを入れて10秒で使用可能!
3種のアタッチメント付きで、用途に合わせて加工が可能
刃物で切ったときのような切りくずが出ません。
発砲スチロール切断時に有毒なガスが発生せず、環境に優しい。
※ACアダプターの形状は異なります。(画像★参照)
販売価格

7,030(税抜)/ 7,733円(税込)

カタログ価格

7,030円(税抜)/7,733円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/30 22:10現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0694ページ
その他関連
部品EA304YB-6 : [EA304YB-1用] 交換用ヒーター(熱線)
部品EA304YB-7 : [EA304YB-1用] アーチ型ユニット
部品EA304YB-8 : [EA304YB-1用] ロングヒーターユニット
部品EA304YB-9 : [EA304YB-1用] ショートヒーターユニット
部品EA304YB-10 : [EA304YB-1用] ACアダプター
ウェブカタログ画像
  • ※ACアダプターの形状は異なります(画像★参照)
  • ★ACアダプター
  • エスコ便利カタログ694ページ
  • エスコ便利カタログ695ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top