すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA934BA-81

品名 : 30g 造形補修剤用パウダー(プラリペア・白色)

仕様

内容量粉 30g色ホワイト
材質合成樹脂100%アクリル樹脂
プラリペア(EA934BA-1・EA934BA-11)用 パウダー
販売価格

2,400円(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/23 12:22現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1478ページ
バリエーション一覧
EA934BA-81 30g 造形補修剤用パウダー(プラリペア・白色)
EA934BA-82 30g 造形補修剤用パウダー(プラリペア・クリアー)
EA934BA-83 30g 造形補修剤用パウダー(プラリペア・黒色)
その他関連
本体EA934BA-1 : 5g・ 10ml 造形補修剤セット(プラリペア・白色)
本体EA934BA-11 : 30g・ 50ml 造形補修剤セット(プラリペア・白色)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1478ページ
  • エスコ便利カタログ1479ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top