すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA305E-130A

品名 : AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱)

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番985-01
用途簡単な電気製品の修理からトランスなど大型部品のはんだ付けまで電源AC100V(50/60Hz)
消費電力通常時:20W
スイッチON時:130W
全長160mm
重量100gヒーターセラミックヒーター
電源コード約1.5mプラグ平型プラグ
スイッチをONし続けている間(連続30秒まで)急速に加熱し、立ち上がり時間の短縮や、一時的に大きな熱量が必要な場合に効果的です。
耐熱キャップ付きで出張修理に最適です。
RoHS規制対応品
販売価格

3,810円(税抜)/ 4,191円(税込)

カタログ価格

3,810円(税抜)/4,191円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/27 06:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0689ページ

代替品

EA304H-117
  • 品番

    EA304H-117

  • コメント

    違い:こて先温度,こて先,キャップ無

その他関連
部品EA305E-1 : R0.5mm こて先 (EA305E-130A・130S用)
部品EA305E-2 : 2.0mm こて先 (EA305E-130A・130S用)
部品EA305E-3 : R0.25mm こて先 (EA305E-130A・130S用)
部品EA305E-4 : 3.5mm こて先 (EA305E-130A・130S用)
オプションEA305ZB : 半田ごて台
オプションEA305ZB-2 : 半田ごて台
オプションEA305ZK : 半田ごて用カバー
ウェブカタログ画像
  • こて先サイズ(単位:mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ688ページ
  • エスコ便利カタログ689ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top