すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA305HE-11

品名 : AC100V/ 16W ホットメルトガン(ローメルト/φ11-12mm)

仕様

メーカーLOCTITE(ロックタイト)型番HMG-LM1
定格電圧AC100V定格消費電力16W
予熱時間7~8分設定温度(溶融温度)
 約130℃(ローメルトタイプ)
吐出能力1,000g/h重量約250g(電源コード除く)、
      330g(電源コード含む)
サイズ全長224×全高188mm電源コード長約1.7m
ノズル径φ2.0mm使用可能ホットメルト径φ11~12mm
低温で使用可能なので、安全性が高い。
消費電力が少ない
バランサーへの取付が可能
接着可能な素材アクリル、ABS樹脂、
             発泡スチロール、金属、
             タイル、木、皮革、紙
用途ダンボールの封函、電子部品の固定、
      緩衝材の接着、化粧箱の封函、
      家具の接着や補修、ジャンパー線、
      部品、ケース等の固定や接着、
      人形、造花、民芸品の接着
ホットメルトスティックはEA305HE-6をご使用下さい。
販売価格

13,800(税抜)/ 15,180円(税込)

カタログ価格

13,800円(税抜)/15,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/23 02:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1465ページ

代替品

EA305HB-16
  • 品番

    EA305HB-16

  • コメント

    AC100V/16W 設定温度200℃

EA305HE-12
  • 品番

    EA305HE-12

  • コメント

    AC100V/100W 設定温度100~200℃

その他関連
オプションEA305HE-6 : 1.0kg/φ11.5x200mm ホットメルトスティック(低温型)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1464ページ
  • エスコ便利カタログ1465ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top