すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA305ZE-1

品名 : 半田用リール台

カタログ訂正

25/12/01 サイズ:(誤)86(W)×78(D)×114(H)mm→(正)87(W)×141(D)×78(H)mm、重量:(誤)550g→(正)450g(No.56、57 1253)

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番611-1
軸径φ15mm使用可能はんだ量巻きはんだ150g~1kg×1
サイズ87(W)×141(D)×78(H)mm重量450g
糸はんだがスムーズに取り出せるので、作業効率アップします。
底板にアース線用取付けねじ付き
ESD SAFE 静電気対策製品
RoHS規制対応
販売価格

1,470(税抜)/ 1,617円(税込)

カタログ価格

1,470円(税抜)/1,617円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/28 03:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0692ページ
バリエーション一覧
EA305ZE-1 半田用リール台
EA305ZE-2 半田用リール台(2段式)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ692ページ
  • エスコ便利カタログ693ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top