すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA472BA-43

品名 : R 1/2" ロータンク用止水栓

仕様

メーカーTOTO型番TS671FUS
ねじ径R1/2”給水管長さ440mm
連結管長さ565mm材質銅、ステンレス鋼
ストレート形止水栓(共用)
販売価格

6,230円(税抜)/ 6,853円(税込)

カタログ価格

6,230円(税抜)/6,853円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 15:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1083ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1082ページ
  • エスコ便利カタログ1083ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top