すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA310D-131

品名 : φ1.0mm/1m 鉛フリーはんだ

仕様

メーカー白光型番FS521-10101
用途基板実装や電気工作などに線径φ1.0mm
巻8.2g長さ1m
融点217~220℃フラックス入り(ROL1)
組成スズ( 96.5%)、銀(3%)、銅(0.5% )入数1個
無洗浄タイプ
JEITA推奨の環境に配慮した鉛リーはんだ
はんだ付けしやすく、腐食性が低いフラックスを採用したことで、はんだ付け後の洗浄が必要ありません。
はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすいです。
保管に便利なチャック付き袋入り
販売価格

600円(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/13 08:14現在)

更新
商品入数1販売単位袋
カタログページ0694ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA310D-101 φ0.3mm/1m 鉛フリーはんだ
    EA310D-102 φ0.3mm/1m 鉛フリーはんだ(3個)
    EA310D-111 φ0.6mm/1m 鉛フリーはんだ
    EA310D-112 φ0.6mm/1m 鉛フリーはんだ(3個)
    EA310D-121 φ0.8mm/1m 鉛フリーはんだ
    EA310D-122 φ0.8mm/1m 鉛フリーはんだ(3個)
    EA310D-131 φ1.0mm/1m 鉛フリーはんだ
    EA310D-132 φ1.0mm/1m 鉛フリーはんだ(3個)
    EA310D-141 φ1.2mm/1m 鉛フリーはんだ
    EA310D-142 φ1.2mm/1m 鉛フリーはんだ(3個)
    EA310D-151 φ1.6mm/50cm 鉛フリーはんだ(2個)
    EA310D-152 φ1.6mm/50cm 鉛フリーはんだ(6個)
    ウェブカタログ画像
    • 保管に便利なチャック付き袋入り
    • エスコ便利カタログ694ページ
    • エスコ便利カタログ695ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top