すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164A-75B

品名 : 1" DR/φ75mm Oリング(インパクトソケット用)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番B83
適合差込角1”リング内径75mm
入数1個適合品番EA164FB-75~-85、-238~-249
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング
ピン(EA164AA-6BB)と一緒に使用してください。
販売価格

985円(税抜)/ 1,084円(税込)

カタログ価格

985円(税抜)/1,084円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/08 19:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0484ページ
バリエーション一覧
EA164A-45BA 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
EA164A-45BB 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用)
EA164A-75B 1" DR/φ75mm Oリング(インパクトソケット用)
その他関連
関連商品EA164AA-6BA : 1" DR /5.0x75mm インパクトソケット用ピン(5個)
関連商品EA164AA-6BB : 1" DR /5.0x75mm インパクトソケット用ピン
ウェブカタログ画像
  • D2:7mm、D3:75mm
  • エスコ便利カタログ484ページ
  • エスコ便利カタログ485ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top