すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA310D-22

品名 : φ0.6mm/1m 鉛フリー共晶はんだ(3個)

仕様

メーカー白光型番FS511-06301
用途チップ部品や精密作業などに線径φ0.6mm
巻4.75g(1巻あたり)長さ1m
融点227℃組成スズ(99%)、銅(0.7%)、ニッケル(0.05%)(ゲルマニウム0.01%以下添加)
フラックス入り(ROM1)入数3個
無洗浄タイプ
環境に配慮した鉛共晶フリーはんだ、作業性と信頼性に優れています。
はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすいです。
はんだ付けしやすく、腐食性が低いフラックスを採用したことで、はんだ付け後の洗浄が必要ありません。
保管に便利なチャック付き袋入り
販売価格

820円(税抜)/ 902円(税込)

カタログ価格

820円(税抜)/902円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/13 06:43現在)

更新
商品入数3販売単位袋
カタログページ0694ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA310D-11 φ0.3mm/1m 鉛フリー共晶はんだ
    EA310D-12 φ0.3mm/1m 鉛フリー共晶はんだ(3個)
    EA310D-21 φ0.6mm/1m 鉛フリー共晶はんだ
    EA310D-22 φ0.6mm/1m 鉛フリー共晶はんだ(3個)
    EA310D-31 φ0.8mm/1m 鉛フリー共晶はんだ
    EA310D-32 φ0.8mm/1m 鉛フリー共晶はんだ(3個)
    EA310D-41 φ1.0mm/1m 鉛フリー共晶はんだ
    EA310D-42 φ1.0mm/1m 鉛フリー共晶はんだ(3個)
    EA310D-51 φ1.2mm/1m 鉛フリー共晶はんだ
    EA310D-52 φ1.2mm/1m 鉛フリー共晶はんだ(3個)
    EA310D-61 φ1.6mm/50cm 鉛フリー共晶はんだ(2個)
    EA310D-62 φ1.6mm/50cm 鉛フリー共晶はんだ(6個)
    ウェブカタログ画像
    • 保管に便利なチャック付き袋入り
    • エスコ便利カタログ694ページ
    • エスコ便利カタログ695ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top