すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA310D-231

品名 : φ1.0mm/1m 鉛入りはんだ

仕様

メーカー白光型番FS311-10101
用途基板実装や電気工作などに線径φ1.0mm
巻9.3g長さ1m
融点183℃フラックス入り(ROM1)
組成スズ(63%)、鉛(37%) 入数1個
無洗浄タイプ
共晶半田とは融点と凝固点が同じになる「共晶点」を持つ合金半田です。
融点が低い共晶はんだ、作業性と信頼性に優れています。
はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすいです。
はんだ付けしやすく、腐食性が低いフラックスを採用したことで、はんだ付け後の洗浄が必要ありません。
保管に便利なチャック付き袋入り
販売価格

430円(税抜)/ 473円(税込)

カタログ価格

430円(税抜)/473円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/13 09:02現在)

更新
商品入数1販売単位袋
カタログページ0694ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA310D-201 φ0.3mm/1m 鉛入りはんだ
    EA310D-202 φ0.3mm/1m 鉛入りはんだ(3個)
    EA310D-211 φ0.6mm/1m 鉛入りはんだ
    EA310D-212 φ0.6mm/1m 鉛入りはんだ(3個)
    EA310D-221 φ0.8mm/1m 鉛入りはんだ
    EA310D-222 φ0.8mm/1m 鉛入りはんだ(3個)
    EA310D-231 φ1.0mm/1m 鉛入りはんだ
    EA310D-232 φ1.0mm/1m 鉛入りはんだ(3個)
    EA310D-241 φ1.2mm/1m 鉛入りはんだ
    EA310D-242 φ1.2mm/1m 鉛入りはんだ(3個)
    EA310D-251 φ1.6mm/50cm 鉛入りはんだ(2個)
    EA310D-252 φ1.6mm/50cm 鉛入りはんだ(6個)
    ウェブカタログ画像
    • 保管に便利なチャック付き袋入り
    • エスコ便利カタログ694ページ
    • エスコ便利カタログ695ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top