すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA315-96

品名 : 端子接続用アダプター(2本)

仕様

メーカーマイト工業型番BTJ-HG
仕様22m㎡×0.26m端子ねじM8
入数2
片側:ピンロックジョイント差し込み側
片側:丸ターミナル
販売価格

4,990円(税抜)/ 5,489円(税込)

カタログ価格

4,990円(税抜)/5,489円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/11/06 05:28現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ0079ページ
その他関連
本体EA315MB-1A : 単相100・200V デジタルインバーター直流溶接機
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ78ページ
  • エスコ便利カタログ79ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top