すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA315MC-1A

品名 : 単相100・200V インバーターTIG溶接機

仕様

メーカーマイト工業型番MT-200FDP
入力電源AC200V/AC100V出力電流200A(110A)
周波数50/60Hz使用率40%
無負荷電圧65V(電撃防止機能なし)コード長4.0sq×2.5m
本体サイズ135(W)×450(D)×275(H)mm重量9.0kg
入力TIG溶接:3.3kW(1.6kW)、
手棒溶接:6.9kW(3.2kW)
※( )内はAC100V入力時
冷却方式強制風冷
用途小型・軽量で出張工事に最適です。付属品・キャリーケース
・150Aトーチ8m(トーチカバー付)
・トーチスイッチ8m
・アースケーブル5m
・ガスホース3m
・アルゴン流量計
・アルミナノズル(#5×2、#6×1)
・コレットボディ1.6×1
・コレット1.6×1
・トーチキャップ(S×1、L×1)
・タングステン電極棒1.6×2
特長・高周波TIG
・タッチスタートTIG
・自己保持機能
・初期、クレータ電流調整
・アップ、ダウンスロープ設定
・パルス機能(電流、周波数設定)
・短絡保護機能
・手棒アーク溶接、手棒ホットスタート、手棒アークフォース
●TIG溶接とは、タングステン電極を使用して母材との間にアークを発生させ、その熱で母材と溶接棒を溶かして接合する溶接方法です。手溶接とは異なり火花は飛び散りません。TIG溶接は極めて安定したアークを得ることができる為、薄板から厚板まで幅広く溶接ができ、高品質で美しい溶接跡が得られます。
100V/200V兼用型
ワイドボルテージ機能で、入力電圧85V~275V対応
PFC技術により力率0.99
従来に比べ入力電流が約30%削減
持ち運びラクラク
販売価格

264,800円(税抜)/ 291,280円(税込)

カタログ価格

264,800円(税抜)/291,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 12:53現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0077ページ
その他関連
オプションEA315MS-41 : 1.6mm 溶接用コレット
オプションEA315MS-42 : 2.0mm 溶接用コレット
オプションEA315MS-43 : 2.4mm 溶接用コレット
オプションEA315MS-44 : 3.2mm 溶接用コレット
オプションEA315MS-46 : 1.6mm 溶接用コレットボディ
オプションEA315MS-47 : 2.0mm 溶接用コレットボディ
オプションEA315MS-48 : 2.4mm 溶接用コレットボディ
オプションEA315MS-49 : 3.2mm 溶接用コレットボディ
オプションEA315MS-51 : #4 溶接用アルミナノズル
オプションEA315MS-52 : #5 溶接用アルミナノズル
オプションEA315MS-53 : #6 溶接用アルミナノズル
オプションEA315MS-54 : #7 溶接用アルミナノズル
オプションEA315MS-61 : 1.6mm E3タングステン電極棒(10本入り)
オプションEA315MS-62 : 2.0mm E3タングステン電極棒(10本入り)
オプションEA315MS-63 : 2.4mm E3タングステン電極棒(10本入り)
オプションEA315MS-64 : 3.2mm E3タングステン電極棒(10本入り)
オプションEA315MS-66 : 1.6mm タングステン電極棒(トリウム入り/10本)
オプションEA315MS-67 : 2.0mm タングステン電極棒(トリウム入り/10本)
オプションEA315MS-68 : 2.4mm タングステン電極棒(トリウム入り/10本)
オプションEA315MS-69 : 3.2mm タングステン電極棒(トリウム入り/10本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ76ページ
  • エスコ便利カタログ77ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top