すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA315SA-1

品名 : 単相100V・200V兼用 ノンガス半自動溶接機

仕様

メーカースター電器製造(SUZUKID)型番SAY-150N
入力電源AC200V/AC100V(単相)使用率100V:45%
200V:15%
出力電流100V:DC80A
200V:DC140A
周波数50/60Hz兼用
入力100V:2.2kVA
200V:4.4kVA
本体サイズ270(W)×400(D)×370(H)mm
重量23kg使用ワイヤー径φ0.8・0.9mm
付属品アースクリップ付コード3m、トーチ付コード3m(極細ノズルB、チップ付)、電源コード2m、2P/100V変換アダプター、手持遮光面(フィルター・カバープレート付)、チップ付ワイヤブラシ溶接可能板厚鉄:0.8~6.0mm
(板厚3mm以上は200Vのみ使用可)
ステンレス:0.8~2.0mm
(板厚1.2mm以上は200Vのみ使用可)
絶縁階級H種適用材質鉄、ステンレス
コード長アースコード:3m
トーチコード:3m
電源コード:2m
ノンガスの為、風に強く、屋外の溶接にも適しています。
100V/200V兼用ノンガス専用半自動溶接機
4段階出力調整機能付
使用率オーバー防止機能付
※溶接ワイヤは付属されておりませんので、別途お買い求めください。
販売価格

155,400円(税抜)/ 170,940円(税込)

カタログ価格

155,400円(税抜)/170,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 20:07現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0076ページ
その他関連
オプションEA315SH-11 : φ18.0mm 溶接用ストレートノズル
オプションEA315SH-12 : φ17.0mm 溶接用テーパーノズル
オプションEA315SH-14 : φ18mm 溶接用極細ノズル
オプションEA315SH-20 : φ0.8mm/0.5 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-21 : φ0.8mm/0.8 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-22 : φ0.9mm/0.8 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-25 : φ0.8mm/3.0 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-26 : φ0.9mm/3.0 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-31 : φ0.8mm/0.45kg ノンガス用ステンレスワイヤー
オプションEA315SL-1 : φ0.8mm 溶接用チップ(ノンガス軟鋼・SUS用/5個
オプションEA315SL-21 : φ0.8mm 溶接用チップ(極細軟鋼・SUS用/5個
オプションEA315SL-23 : φ0.9mm 溶接用チップ(極細軟鋼・SUS用/5個
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ76ページ
  • エスコ便利カタログ77ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top