すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA315SB-2

品名 : 単相100V ノンガス半自動溶接機(手動兼用)

仕様

メーカースター電器製造(SUZUKID)型番SAYI-80N
入力電源AC100V(単相)使用率35%
出力電流ノンガス半自動溶接:100A
手棒溶接(MMA):60A
周波数50/60Hz兼用
入力電流ノンガス半自動溶接:25.5A
手棒溶接(MMA):24A
使用ワイヤー径ノンガス/軟鋼用:φ0.6×0.8kg・φ0.8×0.5kg・φ0.8×0.8kg
ノンガス/ステンレス用:φ0.8×0.45kg
本体サイズ185(W)×515(D)×350(H)mm重量7.5kg
付属品ホルダ付ケーブル(2m)
アースクリップ付ケーブル(2m)
2P/100Vアダプタ
極細ノズル(EA315SH-13)
極細チップφ0.8用(EA315SL-21)
出力調整範囲ノンガス半自動溶接:30~100A
手棒溶接(MMA):10~60A
定格入力容量ノンガス半自動溶接:2.55kVA
手棒溶接(MMA):2.4kVA
溶接可能板厚【ノンガス半自動溶接】
軟鋼100V:0.6~4.0mm
軟鋼100V/15A:0.6~3.0mm
ステンレス100V:0.8~1.5mm

【手棒溶接(MMA)】
軟鋼100V:1.2~4.0mm
100V/15A:1.2~3.0mm
ステンレス100V:1.2~4.0mm
鋳物100V:2.0~4.0mm
適用溶接棒径(φmm)軟鋼:1.4・1.6・2.0
ステンレス:1.4・1.6・2.0
コード長アースコード:2m
半自動トーチコード:1.8m
ホルダーケーブル:2m
電源コード:3m
溶接可能材料軟鋼・ステンレス材質本体:スチール
薄板溶接を可能にするφ0.6mmワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載
本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機
ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付
取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
トリガスイッチを約3秒間長押しすることで、スピーディにワイヤをトーチの先端まで送給するインチング機能
使用率オーバー防止機能付。
販売価格

64,300円(税抜)/ 70,730円(税込)

カタログ価格

64,300円(税抜)/70,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 20:07現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0076ページ
その他関連
部品EA315SH-13 : 35x25mm 溶接用極細ノズル
部品EA315SL-21 : φ0.8mm 溶接用チップ(極細軟鋼・SUS用/5個
オプションEA315SH-11 : φ18.0mm 溶接用ストレートノズル
オプションEA315SH-12 : φ17.0mm 溶接用テーパーノズル
オプションEA315SH-14 : φ18mm 溶接用極細ノズル
オプションEA315SH-19 : φ0.6mm/0.8 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-20 : φ0.8mm/0.5 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-21 : φ0.8mm/0.8 kg ノンガス用軟鋼ワイヤー
オプションEA315SH-31 : φ0.8mm/0.45kg ノンガス用ステンレスワイヤー
オプションEA315SL-1 : φ0.8mm 溶接用チップ(ノンガス軟鋼・SUS用/5個
オプションEA315SL-22 : φ0.6mm 溶接用チップ(ノンガス極細軟鋼用/5個
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ76ページ
  • エスコ便利カタログ77ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top