すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA315SG-2

品名 : AC100V エアープラズマ切断機

仕様

メーカースター電器製造(SUZUKID)型番APC-15S
入力電源AC100V(単相)使用率40%
切断可能板厚鉄:4.0mm
ステンレス:3.0mm
アルミニウム:2.0mm
真鍮:1.5mm
銅:1.0mm
出力電流15A
周波数50/60Hz入力2.3kVA
エアー流量50L/min本体サイズ151(W)×471(W)×251(H)mm
重量8.3kg必要エアー圧0.35~0.45MPa
コード長トーチ:4m
アース:3m
電源:3m
付属品トーチケーブル:4m
アースケーブル:3m
電源ケーブル:3m
2P-100Vアダプタ×1個
電極×1個
チップ×1個
スパナ×1個
100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個
出力調整範囲7~15Aスタート方式パイロットアーク
様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。
電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断できます。
わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利
使用率オーバー防止機能付
100V専用のエアプラズマ切断機です。
鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅など様々な金属を切断可能です。
自動車の板金加工、空調ダクトの施工や改修作業、看板の切文字加工、トタンやブリキの切断、シャッターや波板の切断加工、配電盤の穴あけなど様々な作業が可能です。
パイロットアークによりノンタッチでアークスタートができます。
カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアーク切れが少なく、滑らかな切断が可能です。
トーチスイッチ保護カバーにより、トリガスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防止します。
電極・チップの交換時にシールドカップをはずすと感電防止端子が飛び出し、誤ってトリガスイッチを押してもトーチに圧力が出力されない安全設計です。
PFC(力率改善)機能付きで力率が最大の「1」に近くなるので、入力電流が小さくなり電圧降下に対して有効です。
電力をより効率的に使用できます。
※コンプレッサーは内蔵されておりません。
※本機とコンプレッサーを同じ電源で使用した場合、ブレーカーの容量によってはブレーカーが落ちる場合がありますので、ご注意ください。
販売価格

112,000(税抜)/ 123,200円(税込)

カタログ価格

112,000円(税抜)/123,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/24 01:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0080ページ
その他関連
オプションEA315SG-51 : φ14.5mm ディストリビュータ(エアープラズマ切断機用)
オプションEA315SG-52 : φ29.0mm シールドカップ(エアプラズマ切断機用
オプションEA315SG-53 : 350mm 円直誘導輪(エア-プラズマ切断機用)
オプションEA315SG-61 : φ 0.6mm プラズマ切断機用チップ(100V用/10コ
オプションEA315SG-64 : φ 8.2mm プラズマ切断機用電極(10個)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ80ページ
  • エスコ便利カタログ81ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top