すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA316EC

品名 : 605mm/100V・80W ガスボンベ用ヒーター

仕様

電源AC100V容量60W
材質シリコンサイズ(幅×長さ)mm200×605
最高使用温度34℃発熱体銅ニッケル合金
厚み3mm使用環境温度-20℃~20℃
ガスボンベ用
炭酸ガスボンベ等の温めに使用
炭酸ガスボンベを温めることで圧力が上がり最後までガスボンベを使用することができます
金属ヒーターにはない優れた柔軟性を持つ薄型の面状ヒーター
被加熱面に対する接触面積が大きい為、効率よく温めることが出来ます。
販売価格

26,500円(税抜)/ 29,150円(税込)

カタログ価格

26,500円(税抜)/29,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/11/05 19:50現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top