すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA580KB-41

品名 : 12.0-28.0mm ケーブルストリッパー

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番16 95 11
能力ケーブル:φ12~28mmストリップ能力2.5・4.0・6.0・10・16・25m㎡
全長119mm重量64g
横切り・縦割り・被覆剥きが可能なマルチケーブルストリッパー
コンパクトで奥まった狭い場所にもアクセスしやすい形状
3枚刃により手首の負担を軽減し高精度な切断が可能
被覆長さ調整目盛り付き
切断したシースを簡単に開くサポート機能付き
販売価格

22,500円(税抜)/ 24,750円(税込)

カタログ価格

22,500円(税抜)/24,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 19:50現在)

更新
商品入数1販売単位本
ウェブカタログ画像
  • 3枚刃で手首の負担を軽減
  • シース除去サポート機能付き
  • 被覆長さ調整目盛り付き

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top