すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA317B-1

品名 : 5mmx 5m 溶接用ホース(アセチレン用/赤)

仕様

適合アセチレン用内径×外径5.0×11.5mm
全長5m使用圧力0.15MPa
ねじサイズM16×P1.5(左ねじ)ホースカラー
やわらかく作業性に優れています。 
両端雌ねじ付
販売価格

8,200(税抜)/ 9,020円(税込)

カタログ価格

8,200円(税抜)/9,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 22:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0071ページ
バリエーション一覧
EA317B-1 5mmx 5m 溶接用ホース(アセチレン用/赤)
EA317B-2 5mmx10m 溶接用ホース(アセチレン用/赤)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ70ページ
  • エスコ便利カタログ71ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top