すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA318CA-1.2

品名 : φ1.2mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)

仕様

メーカースター電器製造(SUZUKID)型番RGG-82
棒径(mm)φ1.2全長(m)1
内容量500g
軟鋼用
JIS規格「Z3316 W49A0U12」に該当
販売価格

1,590円(税抜)/ 1,749円(税込)

カタログ価格

1,590円(税抜)/1,749円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 19:57現在)

更新
商品入数1販売単位袋
カタログページ0080ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA318CA-1.0 φ1.0mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
    EA318CA-1.2 φ1.2mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
    EA318CA-1.6 φ1.6mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
    EA318CA-2.0 φ2.0mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
    EA318CA-2.4 φ2.4mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
    EA318CA-3.2 φ3.2mm/ 500g TIG棒(軟鋼用)
    その他関連
    本体EA315SC-2 : 単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ
    本体EA315SE-6A : 単相200V/200A インバーター直流溶接機
    本体EA315SK-1 : 単相100・200V インバーターパルスTIG溶接機
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ80ページ
    • エスコ便利カタログ81ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top