すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA640ZE-3

品名 : [M] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

仕様

メーカー渡部工業型番550-M
用途高圧配電線路の活線作業、活線近接作業における感電事故の発生防止に使用電圧交流7000V以下
直流7000V以下
サイズM全長410mm
厚み1.6mm中指長さ7.9cm
重量500g形状胴太型
試験電圧20000V/分定期自主検査対象品
材質天然ゴム
JIS T8112適合品
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)
手首から下の胴幅を広げ、絶縁衣の袖部をオーバーラップさせるための空間を確保した胴太型絶縁手袋
短めの全長で作業時の煩わしさを軽減
高圧ゴム手袋用カバーと併せてご使用ください
販売価格

27,200円(税抜)/ 29,920円(税込)

カタログ価格

27,200円(税抜)/29,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 19:57現在)

更新
商品入数1販売単位双
カタログページ0222ページ
バリエーション一覧
EA640ZE-2S [S] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)
EA640ZE-3 [M] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)
EA640ZE-4 [L] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)
EA640ZE-5 [LL] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)
その他関連
オプションEA640ZE-11A : [フリー] 高圧絶縁手袋用カバー
オプションEA640ZE-14 : [M] 高圧用絶縁手袋用保護カバー
オプションEA640ZE-14A : [M] 高圧絶縁手袋用保護カバー(胴太用)
ウェブカタログ画像
  • 手首から下の胴幅を広げた胴太型
  • ゴムの種類

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ222ページ
  • エスコ便利カタログ223ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top