すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA321-31

品名 : 通電チェッカー(リストストラップ用)

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番FG470-81
用途リストストラップを装着した状態の良否を瞬時に、確実に判定判定LOW:R<800KΩ
GOOD:800KΩ≦R≦9MΩ
HIGH:R>9MΩ
電源9V電池×1個(付属)サイズ85(W)×44(H)×90(D)mm
92(W)×48(H)×97(D)mm(固定ホルダー取付け時)
重量120g
160g(固定ホルダー取付け時)
アース線1m
動作環境0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)
押しやすいパッド採用
バナナジャックを前面に配置したため、プラグの抜き差しが容易です。
視認性の高いLEDランプとブザー音で判定結果をお知らせします。
※ブザー音は「PASS」以外の判定結果では鳴りません。
付属の固定ホルダーで壁や机に固定すると、片手でのプラグの抜き差しが容易になります。
本体は工具なしで取り外せ、別の場所へ移動させて使用することも可能です。
使用するリストストラップに応じて、接続方法が選択できます。
RoHS規制対応
販売価格

10,800(税抜)/ 11,880円(税込)

カタログ価格

10,800円(税抜)/11,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/03 22:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0696ページ
ウェブカタログ画像
  • 押しやすくなったパッドにより、確実性の高いリストストラップの良否判定が可能になりました。
  • 付属の固定ホルダーで壁や机に固定できます。
  • 視認性の高いLEDランプとブザー音で判定結果をお知らせします。
  • 専用の固定ホルダー付属
  • バナナジャックを前面に配置したため、プラグの抜き差しが容易になりました。

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ696ページ
  • エスコ便利カタログ697ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top