すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA334BB-23

品名 : 1850x1900mm 耐熱作業シート(不燃認定)

仕様

サイズ1850×1900mm厚み0.64mm
瞬間耐熱温度1650℃ハトメ径φ12mm
材質シリカ繊維連続使用可能温度1000℃(保証値ではありません)
用途ノロ受け作業用に最適ハトメ数16個
重量2400g
国土交通大臣:不燃材料認定品
JIS A 1323 A種 合格品
炉前カーテン・徐冷用カバーに
急熱急冷に耐えます
ハトメ付(φ12mm/16ヶ所)
柔軟性に優れた耐熱素材です。
受けた火花を付着させます。
火花受けや遮熱断熱用途に
薄手のため、取扱いに優れています。
販売価格

20,100(税抜)/ 22,110円(税込)

カタログ価格

20,100円(税抜)/22,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/09/10 17:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0074ページ
バリエーション一覧
EA334BB-21 900x 900mm 耐熱作業シート(不燃認定)
EA334BB-22 900x1900mm 耐熱作業シート(不燃認定)
EA334BB-23 1850x1900mm 耐熱作業シート(不燃認定)
EA334BB-24 1850x2900mm 耐熱作業シート(不燃認定)
ウェブカタログ画像
※画像はEA334BB-21です
  • ※画像はEA334BB-21です

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ74ページ
  • エスコ便利カタログ75ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top