すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA334BM-20G

品名 : 1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色)

仕様

サイズ1000(W)×510(D)×2000(H)mmダークグリーン
全光線透過率1%材質フレーム:樹脂被覆スチール
ジョイント:プラスチック
シート:塩化ビニールフィルム(防炎)
EA334BKシリーズ、EA334BLシリーズと組み合わせて簡易的ブースが作成できます。
単体では自立しませんので、EA334BK、BLシリーズと合わせて使用して下さい。
溶接・溶断などの際に発生するアーク光の有害な紫外線から、周辺作業者の眼を保護します。
【透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。】
・イエロー(全光線透過率74%)
 外部から作業状況を良く確認したい時、作業から離れたところで使う時
・ブルー (全光線透過率33%)
 外部の作業からある程度確認し、近くで作業する時
・ダークグリーン (ダークグリーン1%)
 非常に多量の溶接光が発生する時
※レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
販売価格

24,800(税抜)/ 27,280円(税込)

カタログ価格

24,800円(税抜)/27,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/23 03:40現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0082ページ
バリエーション一覧
EA334BM-20Y 1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
EA334BN-20Y 2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
EA334BM-20G 1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色)
EA334BN-20G 2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色)
EA334BN-20B 2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(青)
その他関連
セット商品EA334BM : 1000x2000mm 溶接作業用フェンス
セット商品EA334BE-1G : 970x1970mm 溶接作業用フィルム(緑色)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ82ページ
  • エスコ便利カタログ83ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top