すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA334CC-2

品名 : 1000x2000mm 耐熱フェルトシート

仕様

サイズ1000×2000mm厚み5mm
連続使用可能温度250℃瞬間耐熱温度1300℃
材質耐炎繊維を原料に作られたカーボンフェルト重量約820g
耐炎繊維を高密度にからみ合わせたフェルト
従来の耐熱作業シートより厚みが増し、火花がシート表面に付着しにくくなっております。
織り目がなく、隙間が無いので火花抜けの心配がいりません。
軽量の為、テープで壁等に貼れます。
カッターやはさみで切ることが出来ます。
カット面がほつれません。
JIS A 1323合格品
※砥石切断機の火花飛散防止にはご使用にならないでください。
販売価格

15,400(税抜)/ 16,940円(税込)

カタログ価格

15,400円(税抜)/16,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/22 09:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0073ページ
バリエーション一覧
EA334CC-1 1000x1000mm 耐熱フェルトシート
EA334CC-2 1000x2000mm 耐熱フェルトシート
EA334CC-5 1000x5000mm 耐熱フェルトシート
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ72ページ
  • エスコ便利カタログ73ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top