すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA338AK-48

品名 : φ63mm/260mm パイプカッター(塩ビパイプ用)

仕様

切断能力φ63mm(VP50)切断対象材硬質塩化ビニル管:0~VP50
HIVP管:0~HIVP50
HT管:0~HI50
保温材付管:0~Φ63mm
架橋ポリエチレン管:0~Φ63mm
ポリブデン管:0~Φ63mm
電線保護管:0~VE54
耐衝撃性硬質塩ビ電線管:0~HIVE54
ガス管:0~PE50
一般用ポリエチレン管:0~PE50
水道配水用ポリエチレン管:0~PE50
水道配水用ポリエチレン二層管:0~PE50
全長260mm材質本体:アルミ合金
刃:特殊工具鋼
重量480g
5mmの隙間でキワ切りが可能
バネの力で刃が開きワンタッチで操作可能。狭い箇所や連続作業時に片手でスピーディーな作業ができます。
スマートカット工法で切り終わりがパチンと跳ねにくくパイプ割れを大幅に軽減します。
特殊コーティング刃でボンドがついても簡単に剥がせます。
販売価格

13,300円(税抜)/ 14,630円(税込)

カタログ価格

13,300円(税抜)/14,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 15:28現在)

更新
商品入数1販売単位丁
バリエーション一覧
EA338AK-46 φ38mm/205mm パイプカッター(塩ビパイプ用)
EA338AK-47 φ48mm/225mm パイプカッター(塩ビパイプ用)
EA338AK-48 φ63mm/260mm パイプカッター(塩ビパイプ用)
その他関連
部品EA338AK-48B : [EA338AK-48用] 替刃
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top