すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA338KA-11

品名 : φ4-20mm/185mm ホースカッター

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番90 10 185
切断能力φ4~20mm全長185mm
刃長25mm材質本体:グラスファイバー強化プラスチック
刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)
重量175g
プラスチック製のエアーホース・液体ホースや多層管(アルミ+樹脂)の切断ができます。
直角位置決め用のユニバーサルサポート付
バネ付きのため連続使用でも手が疲れにくい。ロック機能付きでバネをロックできます。
刃は交換可能です。
ケーブルの切断には対応しません。
販売価格

11,700(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/04/27 08:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1403ページ
その他関連
部品EA338KA-17 : 替刃(EA338KA-11,-16用/パイプ用/1枚)
ウェブカタログ画像
  • 位置決め用のユニバーサルサポート付き
  • エスコ便利カタログ1402ページ
  • エスコ便利カタログ1403ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top