すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA338KE-21

品名 : φ20-56mm プラスチックパイプカッター

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番90 22 10 V01
用途プラスチック管・シーリングスリーブ、コルゲート管、ジャバラ管の切断に切断能力硬質パイプ:φ20~56mm
波形パイプ:φ19~56mm
最大波幅:4.7mm
全長72mm重量113g
材質本体:強化プラスチック
刃:ゾーリンゲン製ステンレス鋼
手にしっくり馴染み切り屑の出にくいパイプカッター
アタッチメントなしの場合、硬質プラスチックパイプ、シールスリーブに適しています。壁から約2~3mmの面一切断が可能(180°回転時・外刃)
アタッチメントありの場合、ジャバラ管を山部分で切断可能
安全に持ち運べるロック機能付き
ツール内に2枚の替刃を内蔵
※スロット付きや、多層構造の波形管には使用できません。
販売価格

14,100円(税抜)/ 15,510円(税込)

カタログ価格

14,100円(税抜)/15,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 22:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
部品EA338KE-5 : [EA338KE-4用] 替刃(2枚)
部品EA338KE-22 : フレキ管切断アタッチメント
仕様別商品EA338KE-4 : φ20-56mm プラスチックパイプカッター
ウェブカタログ画像
  • 細かい波形・粗い波形パイプに対応のアタッチメント付き

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top