用途に合わせて45°・60°・75°・90°の角度で切断できます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 94 35 215 |
|---|
| 全長 | 215mm | 刃長 | 60mm |
|---|
| 切断能力 | 幅56mm以下 | ハンドル | プラスチックコーティング |
|---|
| 重量 | 397g | 材質 | 強化特殊鋼 |
|---|
| プラスチック、ゴムおよび柔らかい木製の異形材をつぶさずに切断します。 |
| しっかりと口を閉じることのできるロック機能付 |
| ロックをはずすと刃が自動的に開くので連続作業に便利です。 |
| 45°にカットできるストップアングルと 60°、75°、90°カット用のマークが付いています。 |
| 販売価格 | 12,600円(税抜)/
13,860円(税込)
| カタログ価格 | 12,600円(税抜)/13,860円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
8 (2026/11/05 22:45現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0242ページ |
|---|