すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA339R-2

品名 : 替刃(EA339R,RB,RC用/ステンレス刃/1枚)

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番33110
EA339R、EA339RB、EA339RC用替刃
ステンレス刃
ステンレス・パイプ用
販売価格

4,260円(税抜)/ 4,686円(税込)

カタログ価格

4,260円(税抜)/4,686円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/05 22:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1391ページ1394ページ1742ページ
バリエーション一覧
EA339R-1 替刃(EA339R,RB,RC用/標準刃切れ味型/1枚)
EA339R-2 替刃(EA339R,RB,RC用/ステンレス刃/1枚)
EA339R-3 替刃(EA339R,RB,RC用/標準刃耐久型/1枚)
その他関連
本体EA339RC : 10- 60mm パイプカッター(1枚刃)
本体EA339R : 27-60mm パイプカッター(4枚刃)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1390ページ
  • エスコ便利カタログ1391ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top