すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA340GD

品名 : 8.0mmx 7.6m ドレンクリーナー(兼用式)

シンク、シャワー、洗面所などの下水管に

仕様

ケーブルサイズφ8mm×7.6mサイズφ235×315mm
重量4.5kg清掃可能パイプ径38~50mm
シャンク径8mm×40(L)mm
電気ドリルを取付けても使用できます。
10mmシャンク以上の電気ドリルをご使用ください。
手動・電動ドリル兼用
コレットチャック付
1/4回転でケーブルを固定
コンテナ部はスチール製
販売価格

60,900円(税抜)/ 66,990円(税込)

カタログ価格

60,900円(税抜)/66,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 19:06現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0203ページ
その他関連
オプションEA340GH-36 : 8.0mmx7.5m ケーブル(ダウンヘッド)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ202ページ
  • エスコ便利カタログ203ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top