すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA345AA-2

品名 : ミニポンプ・電気ドリル用(φ15mmホース)

仕様

メーカー新潟精機型番RDP-01
用途水、汚水などの移送や給排水に全揚程12m
揚水量10~12L/分使用ホース内径15mm
適応電気ドリル回転数1600rpmシャフト径6.35mm
サイズ100(W)×80.5(D)×55(H)mm材質本体:プラスチック
ロータ:耐油性ニトリルゴム
重量160g使用条件適正水温(℃):5-50
付属品●ホースバンドx2
電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式、耐食性ポンプです。
オイルに使用可能(粘度の高いものを除く)
六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
販売価格

3,180(税抜)/ 3,498円(税込)

カタログ価格

3,180円(税抜)/3,498円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/04/04 09:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2512ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2512ページ
  • エスコ便利カタログ2513ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top