すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA345HF-60

品名 : AC100V/150W/60Hz/15・25mm 水中ポンプ

仕様

メーカーHiKOKI型番AP150
HiKOKI:型番AP150(60HZ)
貯水槽の給排水に
電源AC100V周波数60Hz
出力150W口径(mm)15・25
サイズ(mm)φ142× 204(H)重量(kg)3.0
コード長3m最低水位20mm
全揚程1m(吐出量85L/分)
5m(吐出量60L/分)
9m(吐出量15L/分)
最大全揚程9m
最大吐出量85L/分
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
販売価格

23,600(税抜)/ 25,960円(税込)

カタログ価格

23,600円(税抜)/25,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/24 00:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2515ページ

代替品

EA345EL-60
  • 品番

    EA345EL-60

  • コメント

    メーカー違い、非自動型

バリエーション一覧
EA345HF-50 AC100V/150W/50HZ/15・25mm 水中ポンプ
EA345HF-60 AC100V/150W/60Hz/15・25mm 水中ポンプ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2514ページ
  • エスコ便利カタログ2515ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top