すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA345PA-150A

品名 : AC100V(50Hz)/32mm水中ポンプ(雑排水用/オート)

仕様

メーカー鶴見製作所(ツルミポンプ)型番32PNA2.15S
口径φ32㎜電源単相100V
周波数50Hz出力150W
吐出量80L/分全揚程5m(吐出量0.08m3/分)
2m(吐出量0.15m3/分)
サイズ203×176×376(H)mm材質樹脂
重量6.0kg(ケーブルは除く)
軽くて強い樹脂製ポンプを実現
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用
自動型
自動型は、低水位を感知してオフになります。
販売価格

39,100(税抜)/ 43,010円(税込)

カタログ価格

39,100円(税抜)/43,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/09/01 21:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2513ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA345PA-150A AC100V(50Hz)/32mm水中ポンプ(雑排水用/オート)
    EA345PA-160A AC100V(60Hz)/32mm水中ポンプ(雑排水用/オート)
    EA345PB-150 AC100V(50Hz)40mm 水中ポンプ(雑排水用/オート
    EA345PB-160 AC100V(60Hz)40mm 水中ポンプ(雑排水用/オート
    EA345PC-150 AC100V(50Hz)50mm 水中ポンプ(雑排水用/オート
    EA345PC-160 AC100V(60Hz)50mm 水中ポンプ(雑排水用/オート
    ウェブカタログ画像

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ2512ページ
    • エスコ便利カタログ2513ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top