すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA345PB-50

品名 : AC100V(50Hz)/40mm 水中ポンプ(雑排水用)

仕様

メーカー鶴見製作所(ツルミポンプ)型番40PN2.25S
サイズ236x162x360mm重量7100g
材質樹脂電源単相100V
周波数50Hz出力400W
口径40φmm全揚程6.5m
吐出量80L/分
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
軽くて強い樹脂製ポンプを実現
夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用
非自動型
販売価格

42,600(税抜)/ 46,860円(税込)

カタログ価格

42,600円(税抜)/46,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/09/02 05:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2513ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA345PA-50A AC100V(50Hz)/32mm 水中ポンプ(雑排水用)
    EA345PA-60A AC100V(60Hz)/32mm 水中ポンプ(雑排水用)
    EA345PB-50 AC100V(50Hz)/40mm 水中ポンプ(雑排水用)
    EA345PB-60 AC100V(60Hz)/40mm 水中ポンプ(雑排水用)
    EA345PC-50 AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(雑排水用)
    EA345PC-60 AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(雑排水用)
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    チラシ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ2512ページ
    • エスコ便利カタログ2513ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top