すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA602A-7

品名 : 19x22mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番171S-19x22
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)サイズ(mm)19×22
厚み(mm)50全長(mm)250
重量(g)460
12ポイント
左右切替式
シノ付
販売価格

7,940円(税抜)/ 8,734円(税込)

カタログ価格

7,940円(税抜)/8,734円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 12:02現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0487ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA602AT-14
    • 品番

      EA602AT-14

    • コメント

      メーカー違い。全長:310mm

    バリエーション一覧
    EA602A-1 13x17mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)
    EA602A-2 14x17mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)
    EA602A-4 17x21mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)
    EA602A-5 17x22mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)
    EA602A-6 19x21mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)
    EA602A-7 19x22mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ486ページ
    • エスコ便利カタログ487ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top