すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA345PE-160

品名 : AC100V/250W(60Hz)40mm水中ポンプ(汚物用オート

仕様

メーカー鶴見製作所(ツルミポンプ)型番40PUA2.25S
周波数60Hz出力250W
全揚程4.0m材質樹脂
電源単相100V吐出量130L/分
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。
ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
口径(mm)φ40重量(kg)7.7
サイズ(mm)236×173×374(H)
汚物混入水用
自動型
販売価格

62,400円(税抜)/ 68,640円(税込)

カタログ価格

62,400円(税抜)/68,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/03 16:47現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2513ページ
バリエーション一覧
EA345PE-150 AC100V/250W(50Hz)40mm水中ポンプ(汚物用オート
EA345PE-160 AC100V/250W(60Hz)40mm水中ポンプ(汚物用オート
EA345PF-150 AC100V/400W(50Hz)50mm水中ポンプ(汚物用オート
EA345PF-160 AC100V/400W(60Hz)50mm水中ポンプ(汚物用オート
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2512ページ
  • エスコ便利カタログ2513ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top