すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA345RX-60

品名 : AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(泥水用)

仕様

メーカー鶴見製作所(ツルミポンプ)型番HSD2.55S
電源AC100V周波数60Hz
出力550W口径50mm
サイズ186×241×391(H)mm重量14kg
全揚程9m最大全揚程13m
吐出量100L/分最大吐出量220L/分
土木、工事現場の泥水排水用
高クロム鋳鉄インペラ採用
ハイスピン羽根車と撹拌羽根が強力に泥水を排水
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
販売価格

49,600(税抜)/ 54,560円(税込)

カタログ価格

49,600円(税抜)/54,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/27 15:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2514ページ
バリエーション一覧
EA345RX-50 AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(泥水用)
EA345RX-50A AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(泥水用/オート)
EA345RX-60 AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(泥水用)
EA345RX-60A AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(泥水用/オート)
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ2514ページ
  • エスコ便利カタログ2515ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top