すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA346TA-1

品名 : 2.5MPa 水圧テストポンプ

仕様

最高圧力2.5MPaプランジャー径22mm
ストローク35mm吐出口径1/4
水槽容量(L)4.51回吸水量(ml)13
サイズ200×320×270(H)mm重量3.0kg
接続ねじ径G1/4\"付属品2.5Mpa圧力計、耐圧ホース1m、ユニオン継手1/2、ブッシング1/2×1/4
水道水と配管の間にこのポンプを取り付けるだけで配管に送水でき、配管内の空気抜きも簡単に行えます。
2.5Mpa圧力計、耐圧ホース1m、ユニオン継手1/2、ブッシング1/2x1/4、付属
JIS規格:JQ0308032
販売価格

20,500(税抜)/ 22,550円(税込)

カタログ価格

20,500円(税抜)/22,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/16 22:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0198ページ
バリエーション一覧
EA346TA-1 2.5MPa 水圧テストポンプ
EA346TA-2 4.0MPa 水圧テストポンプ
EA346TA-3 5.0MPa 水圧テストポンプ
EA346TA-4 10.0MPa 水圧テストポンプ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ198ページ
  • エスコ便利カタログ199ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top