ボールヘッドによってパイプを簡単にスライド、回転させることができます
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 60007 |
|---|
| 適合品番 | EA348RB、EA348RB-0、EA348RB-1 | 耐荷重 | 454.5kg |
|---|
| 重量 | 2.3kg | | |
|---|
| パイプスタンドに装着し、パイプをスムーズに転がすことができます。 |
| ねじ切り機、溝加工機、その他パイプ加工に最適です。 |
| 販売価格 | 20,900円(税抜)/
22,990円(税込)
| カタログ価格 | 20,900円(税抜)/22,990円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/08/21 09:15現在) |
|---|
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 |
|---|