すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA350RV-8

品名 : 1/4"( 8A) チェザー

仕様

メーカーレッキス工業(REX)型番154001
用途水道・ガス管用サイズ1/4”(8A)
入数1組(2個)
EA350RV(パイプねじ切り器)用 オプションチェザー
販売価格

6,000円(税抜)/ 6,600円(税込)

カタログ価格

6,000円(税抜)/6,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 16:47現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0191ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA350RV-8 1/4"( 8A) チェザー
    EA350RV-10 3/8"(10A) チェザー
    EA350RV-15 1/2"(15A) チェザー
    EA350RV-20 3/4"(20A) チェザー
    EA350RV-25 1 "(25A) チェザー
    EA350RV-32 1・1/4"(32A) チェザー
    その他関連
    本体EA350RV : 1/2"-1" ねじ切セット
    ウェブカタログ画像
    サイズ:1/4”(2個1組)
    • サイズ:1/4”(2個1組)
    • エスコ便利カタログ190ページ
    • エスコ便利カタログ191ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top