すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA351BH-2

品名 : 4.8mmx3m グランドパッキン(PTFE テフロンファイバー)

仕様

用途一般化学薬品用バルブ、防食や非汚染性を要求されるバルブ及びポンプライン、攪拌機 等巻数3m巻
サイズ4.8×4.8mm性能使用温度範囲:-10~260℃
圧力:5MPa
軸周速:4m/Sec
PV値:-
PH値:0~14
使用可能流体清水・海水・工業排水・酸アルカリ溶剤、強酸及び強アルカリ性溶剤流体
テフロン含浸テフロンファイバー
アルカリ溶剤、化学薬品回転ポンプ、往復動ポンプ、バルブ、フランジ、ケミカルポンプ
純テフロン繊維にテフロンディスパーションを含浸させたグランドパッキンです。その他の材料は含まれておりませんので、硫酸及び強酸から高濃度アクリル溶剤までご使用頂けます。耐薬品性と耐久性を持った商品です。
販売価格

13,900(税抜)/ 15,290円(税込)

カタログ価格

13,900円(税抜)/15,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 09:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1463ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA351BH-1 3.2mmx3m グランドパッキン(PTFE テフロンファイバー)
    EA351BH-2 4.8mmx3m グランドパッキン(PTFE テフロンファイバー)
    EA351BH-3 6.4mmx3m グランドパッキン(PTFE テフロンファイバー)
    EA351BH-4 7.9mmx3m グランドパッキン(PTFE テフロンファイバー)
    EA351BH-5 9.5mmx3m グランドパッキン(PTFE テフロンファイバー)
    EA351BH-6 12.7mmx3m グランドパッキン(PTFE テフロンファイバー)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1462ページ
    • エスコ便利カタログ1463ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top