すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA351CS-50

品名 : 50A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

厚み2.8mm呼び径50A
使用温度範囲-100~150℃
JIS5K
内径側及びシール面がPTFEの膜で完全に覆われている為、流体の汚染がなく、また耐薬品性・耐溶剤性に優れている為、ファインケミカル、石油化学、医薬、一般工業と幅広い用途に使用されています。
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 09:19現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA351CP-50
    バリエーション一覧
    EA351CS-10 10A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
    EA351CS-20 20A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
    EA351CS-25 25A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
    EA351CS-32 32A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
    EA351CS-40 40A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
    EA351CS-50 50A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
    EA351CS-65 65A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
    EA351CS-80 80A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
    EA351CS-100 100A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
    EA351CS-125 125A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
    EA351CS-150 150A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top